Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 14-pol 3000K sw 950690.833.400.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 37 W, 950690.833.400.004 4950 lm, 830, sw,Lichtband, 14-pol.
RZB LINEDO, 37 W, 950690.833.400.004 4950 lm, 830, sw,Lichtband, 14-pol.
Artikel-Nr.:
     6012-23854878
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     950690.833.400.004
EAN/GTIN:
     4051859634928
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem

LED-Komplettmodul 598mm 14-pol 3000K sw 950690.833.400.004

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung breitstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,15*
€ 206,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,73*
€ 207,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,44*
€ 215,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,58*
€ 225,35*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 184,80*
€ 225,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,17*
Zubehör
RZB Leuchten
982812.000
ab € 12,96*
Zubehör
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,06*
Zubehör
RZB Leuchten
982699.003
ab € 3,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.003.3
ab € 183,02*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003
ab € 193,23*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.1
ab € 194,25*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.2
ab € 194,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982775.003
ab € 255,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,24*
Zubehör
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,46*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 3,43*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.