Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 14-pol 5000K ws 9506OF.852.400.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB LINEDO, 11 W, 9506OF.852.400.000 1500 lm, 850, ws,Lichtband, 14-pol.
RZB LINEDO, 11 W, 9506OF.852.400.000 1500 lm, 850, ws,Lichtband, 14-pol.
Artikel-Nr.:
     6012-23865615
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506OF.852.400.000
EAN/GTIN:
     4051859624585
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem

LED-Komplettmodul 598mm 14-pol 5000K ws 9506OF.852.400.000

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit bündigem opalen Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,83*
€ 165,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,08*
€ 166,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 172,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,70*
€ 181,85*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 147,90*
€ 182,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,14*
Zubehör
RZB Leuchten
982812.000
ab € 12,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.1
ab € 113,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.2
ab € 113,51*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002
ab € 83,68*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002.1
ab € 83,79*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.2
ab € 155,36*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.3
ab € 155,79*
Zubehör
RZB Leuchten
982775.002
ab € 216,34*
Zubehör
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,22*
Zubehör
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,44*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 3,45*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.