Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connected Taster-Modul 1-fach, System M MEG5116-0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25338545
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5116-0300
EAN/GTIN:
     4042811230012

Connected Taster-Modul 1-fach, System M MEG5116-0300

Wiser Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Smart Home-Ready für ein Wiser Home-System in Verbindung mit PlusLink-Elektronikeinsätzen für Licht- und Jalousiesteuerung im Merten-Schalterdesign. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden.
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,88*
€ 19,51*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 13,87*
€ 19,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,64*
€ 21,93*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,65*
€ 23,22*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,63*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5185-0000
ab € 86,53*
Ähnlich
Merten
MEG5151-0000
ab € 43,89*
Ähnlich
Merten
MEG5180-0000
ab € 75,45*
Ähnlich
Merten
MEG5211-0460
ab € 6,12*
Ähnlich
Merten
MEG5211-0319
ab € 4,33*
Ähnlich
Merten
MEG5215-0325
ab € 4,33*
Ähnlich
Merten
MEG5215-0319
ab € 4,34*
Ähnlich
Merten
MEG5210-0460
ab € 3,78*
Ähnlich
Merten
MEG5210-0419
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.