Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG5116-0300 Connected Taster-Modul 1fach System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-6822178
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5116-0300
EAN/GTIN:
     4042811230012
Wiser Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Smart Home-Ready für ein Wiser Home-System in Verbindung mit PlusLink-Elektronikeinsätzen für Licht- und Jalousiesteuerung im Merten-Schalterdesign. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 53 x 53 x 25 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0 (Werkseinstellung) und Bluetooth. Passende Wippe und Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich. Modul wird auf die Vorderseite des PlusLink-Elektonikeinsatzes aufgesteckt. Nachfolger von MEG5113-0300. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!), Zusätzliche Installationsunterstützung über eSetup-APP für den qualifizierten Elektriker.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbauinstallation
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
Zigbee
Funk bidirektional:
true
Busankopplung inklusive:
true
Busmodul abnehmbar:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Verschiedene Phasen anschließbar:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,88*
€ 19,56*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 13,93*
€ 19,69*
€ 3,90*
ab € 15,61*
€ 22,04*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,66*
€ 23,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,63*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5185-0000
ab € 86,42*
Ähnlich
Merten
MEG5151-0000
ab € 43,88*
Ähnlich
Merten
MEG5180-0000
ab € 75,59*
Ähnlich
Merten
MEG5211-0460
ab € 6,13*
Ähnlich
Merten
MEG5215-0325
ab € 4,32*
Ähnlich
Merten
MEG5215-0319
ab € 4,34*
Ähnlich
Merten
MEG5210-0460
ab € 3,77*
Ähnlich
Merten
MEG5210-0419
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.