Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Steckdosen-Einsatz pwgl Schuko BRS 233819


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Steckdosen-Einsatz pwgl Schuko BRS 233819
FI-Steckdosen-Einsatz pwgl Schuko BRS 233819
Artikel-Nr.:
     6012-25379694
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     233819
EAN/GTIN:
     4042811032456
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

FI-Steckdosen-Einsatz pwgl Schuko BRS 233819

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Gebaut nach VDE 0664 (EN 61008). Zur Erhöhung der Sicherheit in bestehenden Anlagen nach VDE 0100 Teil 410. Ausgang zum Anschluss weiterer Verbraucher. Zum Einbau in eine 60er-Einbaudose. Spannung AC 230 V. Fehlerstrom 30 mA. Max. Strom 16 A. Kurzschlussfestigkeit 3000 A. Schutzart IP 20.
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,09*
€ 115,46*
€ 3,50*
ab € 92,18*
€ 115,58*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,19*
€ 115,59*
€ 5,95*
ab € 92,36*
€ 115,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,88*
€ 120,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.