Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißgeräte-Einbaustecker 155°C sw 918.170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heißgeräte-Einbaustecker 155°C sw 918.170
Heißgeräte-Einbaustecker 155°C sw 918.170
Artikel-Nr.:
     6012-25475571
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.170
EAN/GTIN:
     4016514005895
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Kaltgerätestecker
cee wandgerätestecker

Heißgeräte-Einbaustecker 155°C sw 918.170

Heißgeräte-Einbaustecker 155°C mit Schraubanschlüssen schwarz
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
48,5 mm
Gerätehöhe:
23 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,65*
€ 2,31*
1
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,32*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,67*
€ 2,36*
1
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,62*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,89*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.