Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußklemme EK 135


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlußklemme EK 135
Anschlußklemme EK 135
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25903871
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0401023
EAN/GTIN:
     4017918001773
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Anschlußklemme EK 135

Einspeiseklemme, Nennstrom: 101 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: aluminiumfarben
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
12 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
101 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,871*
€ 5,221*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,989*
€ 5,389*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,9881*
€ 5,4185*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,0402*
€ 5,4602*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,1013*
€ 5,5413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,389*
€ 6,41291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,119*
€ 6,09161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,719*
€ 5,61561
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,989*
€ 4,74691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6795*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.