Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose 1555-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAISER
KAISER
Artikel-Nr.:
     6012-25927324
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555-21
EAN/GTIN:
     4013456533318
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Geräte-Verbindungsdose 1555-21

Geräte-Verbindungsdose ECON® 15, luftdicht, Tiefe 66 mm (1555-21). Unterputzdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Tiefe: 66 mm | Luftdicht: Ja | Installationsart: GEG Luftdicht
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
66 mm
Innentiefe:
64,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9864*
€ 1,3764*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,99427*
€ 1,39427*
2 Tage
5961
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,46*
3 Tage
775
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2871*
€ 1,5571*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,118*
€ 1,568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,568*
€ 1,86592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,448*
€ 1,72312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-25
ab € 0,43884*
Zubehör
Kaiser
1159-36
ab € 0,53*
Zubehör
Kaiser
1155-61
ab € 0,725*
Zubehör
Kaiser
1155-62
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.