Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Rohrbänder
>
Artikel
Befestigungsschelle galv.vz 605 9 G
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012-25963515
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
1018094
EAN/GTIN:
4012195016397
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungsschelle galv.vz 605 9 G
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9 mm
Durchmesser:
9 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Rohrbänder
,
kabelbefestigung obo
,
kabel organizer
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,763*
€ 20,043*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,34*
€ 20,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,37*
€ 20,82*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,74*
€ 21,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,44*
€ 23,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1744* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 11mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018116
ab € 0,16094*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 14mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018140
ab € 0,20236*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 15mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018159
ab € 0,20585*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 17mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018175
ab € 21,565*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 18mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018183
ab € 22,814*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 26mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018264
ab € 36,552*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 30mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018302
ab € 45,123*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 47mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018477
ab € 0,85032*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 55mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018558
ab € 1,3387*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 60mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018604
ab € 1,5231*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 7mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018078
ab € 0,13725*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 8mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018086
ab € 14,073*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen