Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben M6x40 DIN84a vz 190890


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190890 Schraube/Bolzen 40 mm 100 Stück(e) M6
Cimco 190890 Schraube/Bolzen 40 mm 100 Stück(e) M6
Artikel-Nr.:
     6012-25973569
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190890
EAN/GTIN:
     4021103908907
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Zylinderschrauben M6x40 DIN84a vz 190890

Zylinderschraube nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, Güte 4,8. Ausführung: Ø: M6 mm
Länge: 40 mm
Schlitzmaß : 10,0x1,6 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Gewindelänge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,52*
€ 10,49*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,55*
€ 11,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 11,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,00*
€ 12,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190878
ab € 4,17*
Ähnlich
Cimco
190882
ab € 4,67*
Ähnlich
Cimco
190884
ab € 5,19*
Ähnlich
Cimco
190887
ab € 5,47*
Ähnlich
Cimco
190888
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.