Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Zylinderschraube
>
Zylinderschraube ohne Norm
>
Artikel
190890 ZYL.-SCHR.DIN 84 A VZ6 X 40*
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 721
Artikel-Nr.:
721-01835245
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
190890
EAN/GTIN:
4021103908907
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus S
... >
Schraube, Mutter
>
Schraube (mit Kopf)
>
Schraube (mit Kopf, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
DIN 84 Zylinderschraube
,
DIN EN ISO 1207
,
ISO 1207
,
Schlitzschraube DIN 84
,
Schlitzschraube DIN EN ISO 1207
,
Schlitzschraube ISO 1207
,
Schraube DIN 84
,
Schraube DIN EN ISO 1207
,
Schraube ISO 1207
,
Zylinderkopfschraube DIN 84
,
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207
,
Zylinderkopfschraube ISO 1207
,
Zylinderschraube DIN 84
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 1207
,
Zylinderschraube ISO 1207
,
Zylinderschraube ohne Norm
,
din 84 m6 x 40
,
zylinderschraube ohne norm
,
din 84 m6
,
Zylinderschraube
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,50*
€ 10,45*
Lager 96KMA
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 10,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,56*
€ 11,85*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 11,92*
Lager 986
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,00*
€ 12,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0855* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 190878 Schraube/Bolzen 10 mm M6
Cimco
190878
ab € 4,17*
Ähnlich
Cimco 190882 Schraube/Bolzen 16 mm M6
Cimco
190882
ab € 4,67*
Ähnlich
Cimco 190884 Schraube/Bolzen 20 mm M6
Cimco
190884
ab € 5,20*
Ähnlich
Cimco 190887 Schraube/Bolzen 25 mm M6
Cimco
190887
ab € 5,47*
Ähnlich
Cimco 190888 Schraube/Bolzen 30 mm M6
Cimco
190888
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen