Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle galv.vz 604 6 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle galv.vz 604 6 G
Befestigungsschelle galv.vz 604 6 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25975530
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1003062
EAN/GTIN:
     4012195000976
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle galv.vz 604 6 G

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. *Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet *Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,53*
€ 12,18*
€ 5,46*
ab € 8,77*
€ 12,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,37*
€ 12,30*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 9,725*
€ 13,445*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,01*
€ 13,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003119
ab € 11,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003038
ab € 0,0854*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003461
ab € 61,7335*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003046
ab € 9,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003054
ab € 9,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003070
ab € 0,084*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003089
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.