Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle galv.vz 604 19 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle galv.vz 604 19 G
Befestigungsschelle galv.vz 604 19 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25975577
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1003194
EAN/GTIN:
     4012195001515
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle galv.vz 604 19 G

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. *Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet *Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Durchmesser:
19 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,169*
€ 23,109*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,53*
€ 23,43*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 24,06*
€ 5,46*
ab € 17,90*
€ 24,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,37*
€ 27,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,61*
€ 29,2859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003100
ab € 0,11703*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003127
ab € 0,1229*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003135
ab € 13,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003178
ab € 0,1223*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003208
ab € 0,1696*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003216
ab € 23,203*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003232
ab € 0,2416*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003259
ab € 0,2537*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003283
ab € 0,3661*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003321
ab € 0,3808*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003356
ab € 61,624*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003372
ab € 57,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003402
ab € 0,7969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.