Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle galv.vz 604 12 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle galv.vz 604 12 G
Befestigungsschelle galv.vz 604 12 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25975595
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1003127
EAN/GTIN:
     4012195001331
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle galv.vz 604 12 G

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. *Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet *Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1229*
€ 0,1709*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1269*
€ 0,1779*
100
€ 5,46*
ab € 0,127*
€ 0,178*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1345*
€ 0,1875*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,145*
€ 0,202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003100
ab € 0,11703*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003135
ab € 13,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003178
ab € 0,1223*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003194
ab € 16,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003208
ab € 0,1696*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003216
ab € 23,203*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003232
ab € 0,2416*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003259
ab € 0,2537*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003283
ab € 0,3661*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003321
ab € 0,3808*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003356
ab € 61,624*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003372
ab € 57,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003402
ab € 0,7969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.