Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschelle 4/15GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschelle 4/15GR
Artikel-Nr.:
     6012-25976520
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4/15GR
EAN/GTIN:
     4011126039566
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen

Rundschelle 4/15GR

Rundschelle, mit vormontiertem Nagel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 5,5 x 6 x 9,5 mm für Kabel-Ø : 4 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 15 mm für Nagel-Ø : 1,2 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
4 mm
Breite der Öffnung:
4 mm
Höhe der Öffnung:
4 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
15 mm
Nageldurchmesser:
1,2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,46*
ab € 0,04566*
€ 0,06026*
11 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,0473*
€ 0,0625*
Lager 6012
2000
Frei Haus
ab € 0,04742*
€ 0,06282*
1
€ 5,95*
ab € 0,04552*
€ 0,07932*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0904*
€ 0,1571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,06282*
€ 0,07476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04742*
€ 0,05643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 125,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0839*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0836*
Ähnlich
HKL
ab € 0,085*
Ähnlich
HKL
ab € 0,04526*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0451*
Ähnlich
HKL
ab € 0,04516*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0419*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0396*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02533*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02543*
Ähnlich
HKL
4011126040180
ab € 0,05405*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0395*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05813*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05823*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02543*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.