| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25976818 Herst.-Nr.: 712/1 EAN/GTIN: 4011126044928 |
| |
|
| | |
| Sammelhalterung 712/1 Sammelhalterung, zur Wand und Deckenmontage, die Befestigung erfolgt mittels Schlagdübel Ø 6 mm, erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm, empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 0,5 - 0,6 m, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) lichtes Innenmaß H x B : 70 x 29 mm Fassungsvermögen : z.B. 15 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 750°C Werkstoff : PP (Polypropylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: | 15 | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Farbe: | grau | Ausführung flammwidrig: | nein | Halogenfrei: | ja | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Mit Dübel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,6782* | € 0,8982* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 0,6851* | € 0,9052* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,68* | € 1,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,6897* | € 1,0897* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,12* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|