Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen FBN II 8/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25986376
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040664
EAN/GTIN:
     4006209406649
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker

Bolzen FBN II 8/10

Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,4146*
€ 0,5346*
50
€ 4,90*
ab € 0,4329*
€ 0,5929*
4 Tage
596
50
€ 4,79*
ab € 0,4642*
€ 0,6042*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4843*
€ 0,6243*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,575*
€ 0,735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.