Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 1 - 8 YE-B


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 1 - 8 YE-B
Aderendhülse AI 1 - 8 YE-B
Artikel-Nr.:
     6012-25988904
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201589
EAN/GTIN:
     4017918126230
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse isoliert

Aderendhülse AI 1 - 8 YE-B

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,18*
€ 16,03*
€ 5,46*
ab € 11,74*
€ 16,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,54*
€ 16,73*
€ 5,95*
ab € 11,89*
€ 16,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,24*
€ 18,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 134,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.