Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel 222 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel 222 D
Kippdübel 222 D
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25991677
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     222 D
EAN/GTIN:
     4013339153404
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Kippdübel 222 D

Kippdübel mit Gewindestange, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, die Achse besteht aus dem Werkstoff Messing, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden, einschließlich 1 Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, 1 Flachscheibe und Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4035. Die Belastungswerte beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
95 mm
Min. Hohlraumtiefe:
67 mm
Max. Plattendicke:
40 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: niedax kippdübel, federklappdübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,79009*
€ 1,29009*
1
€ 5,46*
ab € 0,80*
€ 1,30*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,0635*
€ 1,4135*
50
€ 5,95*
ab € 1,10302*
€ 1,45302*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,33*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.