Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     6012-25996556
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050105
EAN/GTIN:
     4006209501054
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel

Dübel S 5

Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und gewährleistet dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
35 mm
Länge:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02273*
€ 0,03153*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0232*
€ 0,032*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0241*
€ 0,0339*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0242*
€ 0,034*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0263*
€ 0,0362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.