Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 6B-GS-M32 19300060547


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 6B-GS-M32 19300060547
Tüllengehäuse HAN 6B-GS-M32 19300060547
Artikel-Nr.:
     6012-26533187
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300060547
EAN/GTIN:
     5713140125063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse HAN 6B-GS-M32 19300060547

Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, hohe Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 11,54*
€ 5,00*
ab € 8,62*
€ 11,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 11,64*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,6159*
€ 11,8716*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,73*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,1643*
Zubehör
Harting
09 30 006 5423
ab € 9,87*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0005*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,1511*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,00*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,5297*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+59000230
ab € 150,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.