Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter schwarz 8D10 POM BK 500


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Artikel-Nr.:
     6012-27650924
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70200
EAN/GTIN:
     5022660023392
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelhalter schwarz 8D10 POM BK 500

Schraubbare D-Clips in drei Größen erhältlich. Zeit- und kostensparende Befestigung. Einfaches Eindrücken des Kabels in den Halter. Späteres Entfernen des Bündelgutes möglich. Drei verschiedene Bohrdurchmesser lieferbar.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
240
€ 7,90*
ab € 19,275*
€ 22,385*
1
€ 8,95*
ab € 16,10*
€ 22,60*
18 Tage
unbekannt
240
€ 5,90*
ab € 19,73*
€ 22,97*
10
Frei Haus
ab € 19,109*
€ 23,089*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 19,589*
€ 23,779*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 23,779*
€ 28,29701
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,819*
€ 27,15461
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,589*
€ 23,31091
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,39178* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 237,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.