Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor 2500W, 230 V, ws AEG WKL 2505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandkonvektor 2500W, 230 V, ws AEG WKL 2505
Wandkonvektor 2500W, 230 V, ws AEG WKL 2505
Artikel-Nr.:
     6012-28058831
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     236536
EAN/GTIN:
     4041056033020
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Wandkonvektor 2500W, 230 V, ws AEG WKL 2505

Der kompakte, wandhängende Konvektor wird als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Konvektor verfügt über ein großes, gut ablesbares Display.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
2500 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,92*
€ 232,83*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,23*
€ 233,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 197,58*
€ 240,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.