Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder miniatur Querschnitt PLT1M-M100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Weather Resistant Polypropylene, Black, 1000pc Kabelbinder Polypropylen (PP) Schwarz
Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Weather Resistant Polypropylene, Black, 1000pc Kabelbinder Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-28259379
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-M100
EAN/GTIN:
     0074983547036
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder miniatur Querschnitt PLT1M-M100

Pan-Ty Kabelbinder aus Polypropylen sind für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
99 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
49 N
Betriebstemperatur:
-60..115 °C
Montagetemperatur:
-20..115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01745*
€ 0,02475*
26 Tage
unbekannt
10000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0167*
€ 0,0248*
Lager 6012
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01798*
€ 0,02548*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0265*
€ 0,03977*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,02548*
€ 0,03032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01798*
€ 0,0214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 254,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2I-C76
ab € 1,59*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 176,05*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,87*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.033,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.