Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 350mA d2w alu 12462253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler 350mA d2w alu 12462253
LED-Einbaustrahler 350mA d2w alu 12462253
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-28557900
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12462253
EAN/GTIN:
     4250047797302
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 350mA d2w alu 12462253

LED-Einbaustrahler, dim2warm, alu matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 460 lm, Farbtemperatur: von 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,15*
€ 51,15*
€ 5,46*
ab € 40,00*
€ 52,41*
€ 5,95*
ab € 39,97*
€ 52,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,48*
€ 53,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,15*
€ 53,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
00003835
ab € 2,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 25,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684020
ab € 42,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 37,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652020
ab € 29,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683010
ab € 43,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640010
ab € 23,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640020
ab € 28,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672000
ab € 118,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672010
ab € 115,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.