Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte silber 692280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte silber 692280
LED-Pollerleuchte silber 692280
Artikel-Nr.:
     6012-28713201
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692280
EAN/GTIN:
     4007235922806
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte silber 692280

Albert-Pollerleuchte Nr.: 692280\naus Aluminiumguss mit opalen Acrylglasbestückt mit 1 x LED 8 Watt - 810 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte Farbe: : 140 x 140 x 700 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 351,25*
€ 351,25*
€ 8,50*
ab € 318,32*
€ 376,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,59*
€ 389,06*
Frei Haus
ab € 385,67*
€ 453,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 386,97*
€ 457,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,39*
€ 544,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,11*
€ 535,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,50*
€ 514,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,19*
€ 488,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,97*
€ 460,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.