Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2280, IP54, eckig, Höhe 70cm, mit flachem Lichtkörper, 8W 3000K 810lm, Alu-Guss, dimmbar, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2280, IP54, eckig, Höhe 70cm, mit flachem Lichtkörper, 8W 3000K 810lm, Alu-Guss, dimmbar, Silber
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2280, IP54, eckig, Höhe 70cm, mit flachem Lichtkörper, 8W 3000K 810lm, Alu-Guss, dimmbar, Silber
Artikel-Nr.:
     911-ALB-692280
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692280
EAN/GTIN:
     4007235922806
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2280, IP54, eckig, Höhe 70cm, mit flachem Lichtkörper, 8W 3000K 810lm, Alu-Guss, dimmbar, Silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Artikelnummer: ALB-692280
  • Farbe: silber matt
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 70∕ 17 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: albert
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 500 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 351,25*
€ 351,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 317,21*
€ 376,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,79*
€ 389,22*
Frei Haus
ab € 385,63*
€ 454,23*
Frei Haus
ab € 386,33*
€ 458,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,54*
€ 448,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,10*
€ 446,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,24*
€ 417,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.