Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 2-seitig PU/PU 40071354631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe 2-seitig PU/PU 40071354631
Piktogrammscheibe 2-seitig PU/PU 40071354631
Artikel-Nr.:
     6012-28855954
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354631
EAN/GTIN:
     4012539329183
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Piktogrammscheibe 2-seitig PU/PU 40071354631

Zubehör 1884 und 1984: Piktogrammscheibe, Pfeil unten/unten gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
ja
Länge:
320 mm
Breite:
190 mm
Materialstärke:
24 mm
Erkennungsweite:
28 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,33*
€ 62,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,71*
€ 63,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,38*
€ 66,59*
€ 5,00*
ab € 51,06*
€ 66,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,64*
€ 68,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.