Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800658


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800658
Artikel-Nr.:
     6012-28871252
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800658
EAN/GTIN:
     9006210706313
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800658

Einzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Bereitschaftsbetrieb, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 48 250 V, Für Leuchteneinbau, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer mit Duration Link wählbar, Konstante Ausgangsleistung, {nobullet} Selbsttest:, Wöchentlicher Funktionstest, Jährlicher Betriebsdauertest, 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Für weitere Informationen siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber, Intelligentes Ladesystem, Tiefentladeschutz, Verpolungsschutz für Akku, NiCd- oder NiMH-Akkus, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku
Weitere Informationen:
Leistung:
4,5 W
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
220..240 V
Nennbetriebsdauer:
1..3 h
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
179 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,57*
€ 101,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,82*
€ 105,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.