Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte EB 1h, SC AXWA401SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte EB 1h, SC AXWA401SC
Artikel-Nr.:
     6012-28885329
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     AXWA401SC
EAN/GTIN:
     4260766555893
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte EB 1h, SC AXWA401SC

Die AXWA ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage, ausgeführt als Wandausleger, und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit moderenen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare  LED-Rettungszeichenleuchte entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,04*
€ 219,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,94*
€ 220,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 184,22*
€ 225,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.