Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner 1Stufe+ HFSW12 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Haartrockner 1Stufe+ HFSW12 ws
Hand-Haartrockner 1Stufe+ HFSW12 ws
Artikel-Nr.:
     6012-28958102
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     012889
EAN/GTIN:
     4011240012889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Hand-Haartrockner 1Stufe+ HFSW12 ws

Hand-Haartrockner mit 1200 Watt und extrem hohem Qualitätsstandard für hochwertige Hotel-/ Gästebäder, Wellness-, Fitness-, Schwimmbad- und Saunaeinrichtungen weltweit. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff in weiß. Das Gerät wird mit passender Ondulierdüse geliefert. Der Sicherheits-Tastschalter "
Ein/Aus"
verhindert den Dauerlauf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1200 W
Spannung:
230..240 V
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Abkühlstufe:
nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Mit Sensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: starmix föhn, föhn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,74*
€ 78,79*
€ 5,95*
ab € 62,84*
€ 78,91*
€ 4,95*
ab € 64,28*
€ 80,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 81,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,00*
€ 84,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
012995
ab € 66,35*
Ähnlich
Electrostar
012933
ab € 69,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.