Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung 40 kg max. DA-90352


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalterung 40 kg max. DA-90352
Wandhalterung 40 kg max. DA-90352
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29000904
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90352
EAN/GTIN:
     4016032382690
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Wandhalterung 40 kg max. DA-90352

Wandhalterung für LCD/LED Monitor bis zu 178cm (70"
) +5-10ø neigbar, 40kg max Bel., VESA 400x600 Universelle Wandhalterung mit Neigungseinstellung - Universell geeignet für alle LED, LCD und Plasma TVs mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm - Zur Wandbefestigung für Geräte mit Bilddiagonale von 119cm (47"
) bis 178cm (70"
) - Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis -12 Grad - Mitgelieferte Wasserwaage zur Montage - Federsicherung zur Arretierung des TV Gerätes in der Halterung Universeller Wandhalter zur Montage auch oberhalb des direkten Sichtwinkels dank Neigungseinstellung bis zu -10/+5 Grad.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
712 mm
Höhe:
435 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 2,90*
ab € 14,26*
€ 19,10*
1
€ 6,78*
ab € 14,28*
€ 19,11*
3 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 14,21*
€ 19,22*
1
€ 4,50*
ab € 14,52*
€ 19,57*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 19,01*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.