Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor-Wandhalter 8 kg max., sw DA-90396


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitor-Wandhalter 8 kg max., sw DA-90396
Monitor-Wandhalter 8 kg max., sw DA-90396
Produktbild Rückseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29000913
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90396
EAN/GTIN:
     4016032465133
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Monitor-Wandhalter 8 kg max., sw DA-90396

Single Gasdruckfeder Monitor Wand-Halter 17-32"
, 8 kg (max.), schwarz Die Wandhalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von 17"
bis 32"
individuell auszurichten - mit Quick-Release-Funktion - Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen - Für Monitore von 17"
bis 32"
(VESA 75 / 100) bis 8 kg Gesamtgewicht - Integrierte Gasdruckfeder für leichte Höhenverstellung - Monitore sind schwenkbar, neigbar, dreh- und höhenverstellbar - Mit Quick-Release-Funktion für leichte und schnelle Monitorinstallation - Für Flat- und Curved-Displays geeignet - Integriertes Kabelmanagement Die universelle Monitor-Wandhalterung von DIGITUS® kann einen Monitor von 17"
bis 32"
aufnehmen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Breite:
307 mm
Höhe:
301 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 20,95*
€ 27,64*
€ 4,50*
ab € 20,88*
€ 27,65*
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 28,79*
€ 4,00*
ab € 22,37*
€ 30,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,45*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.