Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29069261 Herst.-Nr.: 100022799 EAN/GTIN: 4018359352011 |
| |
|
| | |
| TS-Verteiler 6xSCD MM Metallhülse 100022799 Leistungsmerkmale: Für bis zu 24 Fasern, 3 individuelle Kabeleingänge (oben/unten/hinten), Tragschienenbefestigung in 3 unterschiedlich möglichen Positionen Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Multimode Farbe: beige Gehäuse: STX Tragschienen-Verteiler Kupplungen: 6xSC Duplex, Phosphorbronzehülse/Kunststoffgehäuse Schutzart: IP20 Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: | 6 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Faserart: | Multimode 50/125 und 62.5/125 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | SC-Duplex | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,65* | € 77,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,39* | € 78,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,33* | € 81,06* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,60* | € 82,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,63* | € 84,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|