Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX Tragschienen-Verteiler mit 6xSC Duplex-Kupplungen, Multimode, Meta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3760674
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022799
EAN/GTIN:
     4018359352011
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Patchpanel
LWL Verteilerplatte
Leistungsmerkmale: Für bis zu 24 Fasern, 3 individuelle Kabeleingänge (oben/unten/hinten), Tragschienenbefestigung in 3 unterschiedlich möglichen Positionen Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Multimode Farbe: beige Gehäuse: STX Tragschienen-Verteiler Kupplungen: 6xSC Duplex, Phosphorbronzehülse/Kunststoffgehäuse Schutzart: IP20 Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Farbe: beige, Breite: 35 mm, Höhe: 125 mm, Tiefe: 140 mm, Faserart: Multimode 50/125, RAL-Nummer: 7035, mit Gehäuse: true, APC-Ausführung: false, mit Pigtails: false, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 6, mit Frontplatte: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 3, mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 6, Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: 6, Steckverbindertyp außen: SC-Duplex, Steckverbindertyp innen: SC-Duplex Ausführung: incl. 6xSC D, MM Metallhülse/Kunststoffgehäuse, beige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100022799
Ident Code:
H82050A0002
Weitere Suchbegriffe: Breakoutbox, Spleißbox, spleissbox telegärtner, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,76*
€ 64,17*
€ 5,00*
ab € 62,50*
€ 64,92*
Frei Haus
ab € 64,43*
€ 66,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,69*
€ 68,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,71*
€ 70,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.