Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker Crimp RG 62 A/U 100027496


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BNC-Kabelstecker Crimp RG 62 A/U 100027496
BNC-Kabelstecker Crimp RG 62 A/U 100027496
Artikel-Nr.:
     6012-29069758
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027496
EAN/GTIN:
     4018359104467
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker

BNC-Kabelstecker Crimp RG 62 A/U 100027496

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
75 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,58*
€ 378,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 330,35*
€ 379,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 331,24*
€ 382,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 338,09*
€ 396,79*
€ 5,95*
ab € 355,945*
€ 410,185*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 382,59*
€ 455,2821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 381,72*
€ 454,2468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,41*
€ 432,4579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,96*
€ 423,5924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 331,24*
€ 394,1756
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,32496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.