Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" ISDN-Panel 25-Port 1HE, RAL7035 MPPISDN 25-H kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" ISDN-Panel 25-Port 1HE, RAL7035 MPPISDN 25-H kurz
19" ISDN-Panel 25-Port 1HE, RAL7035 MPPISDN 25-H kurz
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29077820
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007031
EAN/GTIN:
     4018359290641
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
24 port patchpanel telegärtner

19" ISDN-Panel 25-Port 1HE, RAL7035 MPPISDN 25-H kurz

Leistungsmerkmale: 19'' Einschubgehäuse 1 HE mit 25, 30 oder 50 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte, Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen, Frontplatte bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen, Gehäuse aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet, Kabelzugentlastung durch handelsübliche Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten) ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: 25xRJ45 ungeschirmt, ohne Adernmanagement Farbe: lichtgrau RAL 7035 Kurzbezeichnung: MPPI25-H
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
25
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
25
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
3
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,21*
€ 45,13*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,68*
€ 45,57*
€ 5,46*
ab € 36,15*
€ 46,02*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,87*
€ 47,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,99*
€ 47,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.