Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3766675 Herst.-Nr.: J02023L0014 EAN/GTIN: 4018359290641 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: 19" Einschubgehäuse 1 HE mit 25, 30 oder 50 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte, Anschluss der Adern über LSA-Plus- Schneidklemmen, Frontplatte bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen, Gehäuse aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet, Kabelzugentlastung durch handelsübliche Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten) ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: 25xRJ45 ungeschirmt, ohne Adernmanagement Farbe: lichtgrau RAL 7035 Kurzbezeichnung: MPPI25-H Farbe: grau, RAL-Nummer: 7035, Steckverbindertyp: RJ45 8(8) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100007031 | Ident Code: | J02023L0014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,43* | € 44,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,61* | € 45,24* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,13* | € 45,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,98* | € 46,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,09* | € 47,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|