Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD FRONT-LOADING CM SHALLOW 2U 2269081-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HD FRONT-LOADING CM SHALLOW 2U 2269081-2
HD FRONT-LOADING CM SHALLOW 2U 2269081-2
Artikel-Nr.:
     6012-29091337
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     2269081-2
EAN/GTIN:
     0191516120419
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

HD FRONT-LOADING CM SHALLOW 2U 2269081-2

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
88,9 mm
Breite:
63,5 mm
Länge:
98 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,76*
€ 185,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,48*
€ 186,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,08*
€ 192,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,58*
€ 229,1702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,11*
€ 225,0409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,92*
€ 222,4348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,64*
€ 209,0116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,08*
€ 188,1152
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 19,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.