Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel U/UTP Cat6 schwarz 1,5m 95382


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabel U/UTP Cat6 schwarz 1,5m 95382
Flachkabel U/UTP Cat6 schwarz 1,5m 95382
Artikel-Nr.:
     6012-29095000
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95382
EAN/GTIN:
     4040849953828
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Flachkabel U/UTP Cat6 schwarz 1,5m 95382

Netzwerkflachkabel zum einfachen verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
1,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2273
€ 9,90*
ab € 0,68*
€ 1,12*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,31*
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,36*
€ 4,50*
ab € 1,13*
€ 1,81*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94231
ab € 1,54*
Zubehör
Goobay
95151
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
96400
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
96407
ab € 0,81*
Zubehör
Goobay
96409
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
96417
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.