Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Goobay 96407 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-22821258
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
96407
EAN/GTIN:
4040849964077
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel
,
patchkabel u/utp cat6 1.5m
,
patch kabel
,
patch-kabel blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,89*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 71547 Netzwerkkabel Schwarz 0,15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
71547
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay 93693 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
93693
ab € 1,94*
Zubehör
Goobay 93694 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
93694
ab € 2,08*
Zubehör
Goobay 93714 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
93714
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay 94230 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay
94230
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay 94232 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay
94232
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay 94915 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay
94915
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay 95379 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95379
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay 95382 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95382
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay 95388 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95388
ab € 2,12*
Zubehör
Goobay 95886 Netzwerkkabel Hellbraun 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95886
ab € 1,50*
Zubehör
Goobay 95887 Netzwerkkabel Hellbraun 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95887
ab € 1,69*
Zubehör
Goobay 95890 Netzwerkkabel Braun 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95890
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay 95891 Netzwerkkabel Braun 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95891
ab € 3,61*
Zubehör
Goobay 95893 Netzwerkkabel Braun 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95893
ab € 3,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen