Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusskopf Kabelbündelwerkzeug 102-66209(5000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Artikel-Nr.:
     6012-29267883
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     102-66209
EAN/GTIN:
     4031026216904
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Verschlusskopf Kabelbündelwerkzeug 102-66209(5000)

Innovatives zweiteiliges Verbrauchsmaterial: Verschlusskopf und - band. Außenverzahntes Verschlussband schont das Bündelgut. Erhältlich auf Rollen mit 500 m Verschlussband und 5.000 Verschlussköpfen. Das außenverzahnte Verschlussband ist perfekt anwendbar für sensible Oberflächen und kann für das Abbinden von Kabeln, Rohren und Schläuchen sowie für das Verschließen von Beuteln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
9 mm
Bündeldurchmesser:
100..0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20000
€ 7,90*
ab € 0,02936*
€ 0,03556*
15 Tage
unbekannt
20000
€ 6,99*
ab € 0,0319*
€ 0,0383*
5000
Frei Haus
ab € 0,0344*
€ 0,0415*
17 Tage
nicht lagernd
20000
€ 5,90*
ab € 0,03504*
€ 0,04234*
Lager 6012
5000
Frei Haus
ab € 0,0357*
€ 0,0432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
102-00000
ab € 16.912,01*
Zubehör
HellermannTyton
102-60000
ab € 20.326,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.