Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelastrelais ELR W3- 24D #2297109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelastrelais ELR W3- 24D #2297109
Wendelastrelais ELR W3- 24D #2297109
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-30050649
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297109
EAN/GTIN:
     4046356428347
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorstarter

Wendelastrelais ELR W3- 24D #2297109

Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3 AC-Motoren bis 550 V AC, mit 24 V DC Eingang, 2,4 A Ausgangsstrom, einstellbarer Überlastabschaltung und eingeschränkter Phasenausfallerkennung.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19,2..19,19999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2,4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2,4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,18..2,4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,71*
€ 113,51*
€ 5,00*
ab € 100,51*
€ 114,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,04*
€ 118,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 119,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,15*
€ 125,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6254*
Zubehör
Phoenix Contact
2900746
ab € 7,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2900747
ab € 11,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2900753
ab € 33,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2900754
ab € 37,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2901545
ab € 25,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2901697
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.