Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING HAN 3A Cat.6 RJ45-Steckverbinder Buchse 8-polig, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8436505
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09452001560
EAN/GTIN:
     5059039145799
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.6
Montagetyp = Tafelmontage
Anzahl der Auslässe = 8
Ausrichtung = Gerade
Schutzart = IP65, IP67
Länge = 21.2mm
Breite = 21.5mm
Tiefe = 36.3mm
Seriennummer = 09452

Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Han® 3A RJ45 10G. Die Steckverbinder Harting Han® 3A RJ45 10G bestehen aus lediglich zwei Teilen, der beweglichen Kabelmanager am Steckverbindergehäuse ermöglicht das einfache Einführen von Kabeln und gewährleistet einen fehlerfreien Stromkreis. Zur schnellen Erkennung der richtigen Position der farbigen Kabel verfügt der Kabelmanager über einen Aufkleber mit einem Schaltplan. Nach dem Verdrahten des Steckverbinders verbleibt ein Teil des Aufklebers auf dem Stecker und ermöglicht so das einfache Ermitteln der relativen Kontaktposition im Kabelmanager beim Neuverdrahten des Steckverbinders Harting Han 3A RJ45 10G. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. • Vor Ort installierbar mit IDC-Technologie. • Für Volldraht und Litzen AWG 27 bis AWG 22. • Kat 6, Übertragungsklasse EA, geeignet für 1/10-Gigabit-Ethernet. • Temperaturbereich: -40°C bis +70 °C. • Schutzart IP65/IP67
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.6
Montagetyp:
Tafelmontage
Anzahl der Auslässe:
8
Ausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP65, IP67
Länge:
21.2mm
Breite:
21.5mm
Tiefe:
36.3mm
Seriennummer:
09452
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, adapter rj-45, 8436505, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, HARTING, 09452001560, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,89*
€ 18,14*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,4117*
€ 18,1617*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.