Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenfrontplatte SI-FP-R1A-D1#1404504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenfrontplatte SI-FP-R1A-D1#1404504
Datenfrontplatte SI-FP-R1A-D1#1404504
Artikel-Nr.:
     6012-31269150
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404504
EAN/GTIN:
     4046356698467
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung

Datenfrontplatte SI-FP-R1A-D1#1404504

Datenfrontplatte, 480 MBit/s, CAT5e
Weitere Informationen:
Breite:
50,7 mm
Höhe:
87,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,35*
€ 100,15*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,26*
€ 102,80*
€ 5,00*
ab € 84,66*
€ 104,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,38*
€ 108,66*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,47*
€ 109,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801494
ab € 4,4337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.