Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil 70.334.1036.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31271020
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.334.1036.0
EAN/GTIN:
     4015573740204
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
eex gehäuse

Gehäuseunterteil 70.334.1036.0

Gehäuseunterteil revos Ex aus Zink, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig, Explosionsgepfrüfte Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
84 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Gehäusefarbe:
blau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
ja
Art der Verriegelung:
Querbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,26*
€ 56,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,29923*
€ 56,80923*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 58,35*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 56,9804*
€ 73,9804*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,5285*
€ 102,5885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.