Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 70.334.1036.0 GEHAEUSEUNTERTEIL EX GUT GB10 M25 09IA Z0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2273436
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.334.1036.0
EAN/GTIN:
     4015573740204
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
eex gehäuse
Gehäuseunterteil revos Ex aus Zink, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig, Explosionsgepfrüfte Ausführung
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
52 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
true
Art der Verriegelung:
Querbügel
EMV-Ausführung:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,12*
€ 56,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,19923*
€ 56,39923*
Frei Haus
ab € 44,67*
€ 57,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,1204*
€ 73,5804*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,7485*
€ 101,4685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,5804*
€ 87,56068
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,1004*
€ 85,79948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,4104*
€ 81,40838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,0604*
€ 78,61188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,8104*
€ 77,12438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,1204*
€ 67,97328
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.