Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motordrossel AC DX-LM3-008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012-31756393
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269539
EAN/GTIN:
     4015082695392
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel

Motordrossel AC DX-LM3-008

Motordrossel dreiphasig max. zulässige Netzspannung 750V AC Bemessungsstrom 8 A Induktivität 4,1 mH
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0..400 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
750 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,52*
€ 116,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,52*
€ 116,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,77*
€ 120,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,16*
€ 121,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,29*
€ 121,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169347
ab € 604,07*
Ähnlich
Eaton
169348
ab € 664,92*
Ähnlich
Eaton
169349
ab € 632,75*
Ähnlich
Eaton
169350
ab € 698,79*
Ähnlich
Eaton
169353
ab € 657,90*
Ähnlich
Eaton
169378
ab € 622,92*
Ähnlich
Eaton
169379
ab € 688,93*
Ähnlich
Eaton
169380
ab € 679,35*
Ähnlich
Eaton
169381
ab € 742,76*
Ähnlich
Eaton
169382
ab € 732,02*
Ähnlich
Eaton
176986
ab € 895,52*
Ähnlich
Eaton
177013
ab € 951,46*
Ähnlich
Eaton
177014
ab € 1.016,45*
Ähnlich
Eaton
177036
ab € 579,99*
Ähnlich
Eaton
177362
ab € 128,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.