Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LL-Air Rahmen 2-Modul tech LNC4802TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LL-Air Rahmen 2-Modul tech LNC4802TE
LL-Air Rahmen 2-Modul tech LNC4802TE
Artikel-Nr.:
     6012-32652323
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LNC4802TE
EAN/GTIN:
     8005543497241
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
1-fach rahmen legrand
abdeckrahmen 1 fach

LL-Air Rahmen 2-Modul tech LNC4802TE

Abdeckrahmen Living-Light Air: 2 Module, Farbe: Tech, Zur Verwendung mit Kompaktinstallationsdosen Art. 502W (Mauerwerk) oder PB502W (Hohlwand).
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,13*
€ 19,99*
€ 5,46*
ab € 14,18*
€ 20,05*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,92*
€ 22,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,10*
€ 22,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.