Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LL-AIR RAHMEN TECH 2-MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3137192
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LNC4802TE
EAN/GTIN:
     8005543497241
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
abdeckrahmen
Abdeckrahmen Living-Light Air: 2 Module, Farbe: Tech, Zur Verwendung mit Kompaktinstallationsdosen Art. 502W (Mauerwerk) oder PB502W (Hohlwand). Farbe: Aluminium, Breite: 88 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 86 mm, Tiefe: 4,75 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Einbauhöhe: 0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: einrasten, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, Schlagfestigkeit: IK00, Schutzart (IP): sonstige, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 2, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 1, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 1, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
LNC4802TE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,21*
€ 20,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,69*
€ 20,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,95*
€ 22,46*
€ 3,90*
ab € 16,12*
€ 22,67*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.